113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64239448 品番EA112BK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,490
販売価格(税別)
55,900

人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。
小型から大型までカバーできます。

仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5〜40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/〜10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL) アズワン品番65-9245-07 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする