※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDISR1616-T3036 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239476 GNDISR1616-T3036 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239476

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)16 勝手右[R] 注文コード64239476 品番GNDISR1616-T3036
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は最小加工径・勝手など30種類から選べます 他の種類を見る

最小加工径Φ14からの加工に対応

用途
内径溝入れ用。
中内径溝入れ
全長(mm)160 溝幅(mm)3 頭部寸法(mm)35 勝手右[R] クランプクランプオン 最小加工径(Φmm)16 最大溝深さ(mm)3.6 シャンク高さ(mm)15 刃先(mm)11.5 寸法DCON(mm)16 適合インサートGXM N3002S-□□ FIG1
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GXMインサートのみご使用いただけます。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする