※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDISR2025-T2066 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239528 GNDISR2025-T2066 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239528

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)25 勝手右[R] 注文コード64239528 品番GNDISR2025-T2066
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は最小加工径・勝手など30種類から選べます 他の種類を見る

最小加工径Φ14からの加工に対応

用途
内径溝入れ用。
中内径溝入れ
全長(mm)180 溝幅(mm)2 頭部寸法(mm)40 勝手右[R] クランプクランプオン 最小加工径(Φmm)25 最大溝深さ(mm)6.6 シャンク高さ(mm)19 刃先(mm)19 寸法DCON(mm)20 適合インサートGXM N2002S-□□ FIG1
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GXMインサートのみご使用いただけます。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする