※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDLL1616JX-1.2512.5 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239589 GNDLL1616JX-1.2512.5 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239589

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左[L] FIG2 適合インサートGCM N125005-GF 注文コード64239589 品番GNDLL1616JX-1.2512.5
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手・FIG・適合インサートなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途
外径溝入れ・突切り小型旋盤用。
外径溝入れ(小型旋盤用)
仕様オフセットゼロ 全長(mm)120 溝幅(mm)1.25 勝手左[L] クランプクランプオン 最大溝深さ(mm)12.5 シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16 オフセット0 中心から刃先までの距離(mm)16 寸法HF(mm)16 適合インサートGCM N125005-GF FIG2 頭部LH(mm)28
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする