※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDLL2012JX-221J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239641 GNDLL2012JX-221J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239641

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左[L] FIG3 注文コード64239641 品番GNDLL2012JX-221J
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は勝手・FIGなど27種類から選べます 他の種類を見る
用途突切り・外径溝入れ(小型旋盤用)/内部給油 全長(mm)120 ねじ皿ねじ:BFTX0414(3N・m) 構造クランプオン 溝幅(mm)2 適合チップGC□ □20○○-□□ 勝手左[L] 最大溝深さ(mm)21 プラグXP02 シャンク幅(mm)12 シャンク高さ(mm)20 最大突切り径(mm)42 オフセット0 レンチ上面用レンチ:LT15-10 中心から刃先までの距離(mm)(12) 寸法HF(mm)20 FIG3 頭部LH(mm)30.5
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする