※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法Lm(mm)16寸法Dw(mm)20最大荷重(N)42注文コード64239718品番LEM-5-16-LWP20-OR
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・寸法Dw・最大荷重など90種類から選べます他の種類を見る 長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。