※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDLL2525K-425J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239738 GNDLL2525K-425J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239738

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左[L] 適合インサートGC□ □40○○-□□ 注文コード64239738 品番GNDLL2525K-425J
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・適合インサートなど20種類から選べます 他の種類を見る
用途
外径深溝入れ・突切り用。
外径溝入れ
全長(mm)125 溝幅(mm)4 勝手左[L] クランプクランプオン 最大溝深さ(mm)25(23) シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 給油方式内部給油 中心から刃先までの距離(mm)25 寸法HF(mm)25 適合インサートGC□ □40○○-□□ FIG1 頭部LH(mm)50
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さの( )内は倣い用インサート(RG型/RN型ブレーカ)使用時の寸法です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※ホースは別売りです。
※コネクタは別売りです。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする