※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右[R]
FIG
3
注文コード
64239921
品番
GNDLR2012JX-221
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・FIG
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
突切り・外径溝入れ(小型旋盤用)
全長(mm)
120
ねじ
皿ねじ:BFTX0414
構造
クランプオン
溝幅(mm)
2
適合チップ
GC□ □20○○-□□
勝手
右[R]
最大溝深さ(mm)
21
シャンク幅(mm)
12
シャンク高さ(mm)
20
最大突切り径(mm)
42
オフセット
0
レンチ
LT15-10
中心から刃先までの距離(mm)
(12)
寸法HF(mm)
20
適合キャップスクリュー
BFTX0414(3N・m)
FIG
3
頭部LH(mm)
30.5
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。