※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左[L]
FIG
1
注文コード
64240158
品番
GNDML1616JX-212J
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・FIG
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
突切り・外径溝入れ(小型旋盤用)/内部給油
全長(mm)
120
溝幅(mm)
2
適合チップ
GC□ □20○○-□□
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
12
プラグ
XP02
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
最大突切り径(mm)
24
オフセット
0
レンチ
上面用レンチ:LH040、下面用レンチ:LH025
中心から刃先までの距離(mm)
(16)
寸法HF(mm)
16
適合キャップスクリュー
CP-M5-20-1(5.0N・m)
FIG
1
頭部LH(mm)
30.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。