※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左[L]
注文コード
64240228
品番
GNDML2020K-312J
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
突切り・外径溝入れ/内部給油
全長(mm)
125
ねじ
皿ねじ:BX0520(5.0N・m)
構造
クランプオン
溝幅(mm)
3
適合チップ
GC□ □30○○-□□
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
12
プラグ
XP02
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
最大突切り径(mm)
24
レンチ
LH040
中心から刃先までの距離(mm)
20
推奨締付トルク(N・m)
5.0
寸法HF(mm)
20
適合キャップスクリュー
BX0520
FIG
1
頭部LH(mm)
36.6
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※ホースは別売りです。
※コネクタは別売りです。
※画像は代表画像を使用しています。