※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDMR2020K-418J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240499 GNDMR2020K-418J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240499

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右[R] 注文コード64240499 品番GNDMR2020K-418J
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
用途突切り・外径溝入れ/内部給油 全長(mm)125 ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m) 構造クランプオン 溝幅(mm)4 適合チップGC□ □40○○-□□ 勝手右[R] 最大溝深さ(mm)18 プラグXP02 シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 最大突切り径(mm)36 レンチLH040 中心から刃先までの距離(mm)20 推奨締付トルク(N・m)5.0 寸法HF(mm)20 適合キャップスクリューBX0520 FIG1 頭部LH(mm)45.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※ホースは別売りです。
※コネクタは別売りです。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする