※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDMR2525K-312J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240535 GNDMR2525K-312J SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240535

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右[R] 注文コード64240535 品番GNDMR2525K-312J
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
用途突切り・外径溝入れ/内部給油 全長(mm)125 ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m) 構造クランプオン 溝幅(mm)3 適合チップGC□ □30○○-□□ 勝手右[R] 最大溝深さ(mm)12 プラグXP02 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 最大突切り径(mm)24 レンチLH040 中心から刃先までの距離(mm)25 推奨締付トルク(N・m)5.0 寸法HF(mm)25 適合キャップスクリューBX0520 FIG1 頭部LH(mm)36.6
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※ホースは別売りです。
※コネクタは別売りです。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする