※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDMR3232P-718 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240639 GNDMR3232P-718 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240639

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右[R] 適合インサートGCM N70○○-□□ 注文コード64240639 品番GNDMR3232P-718
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は勝手・適合インサートなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途
外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。
外径溝入れ
全長(mm)170 高さ(mm)刃先:32 溝幅(mm)7 勝手右[R] クランプクランプオン 最大溝深さ(mm)18 シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 中心から刃先までの距離(mm)32 適合インサートGCM N70○○-□□ FIG1 頭部LH(mm)50.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする