※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDNL2525M-215-020 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240709 GNDNL2525M-215-020 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240709

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)20 全長(mm)150 勝手左[L] 注文コード64240709 品番GNDNL2525M-215-020
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は最小加工径・全長・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る

コーナー部のぬすみ加工が可能

用途ぬすみ加工 仕様ぬすみ加工用 全長(mm)150 構造クランプオン 溝幅(mm)2 適合チップGCM N2010-RN 勝手左[L] 最小加工径(Φmm)20 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 オフセット3 レンチLH040 中心から刃先までの距離(mm)28 寸法HF(mm)25 適合キャップスクリューBX0520(5.0N・m) 寸法APMX(mm)1.5 寸法APMX2(mm)0.64 FIG1 頭部LH(mm)35
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする