※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDNL2525M-535-030 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240736 GNDNL2525M-535-030 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240736

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)30 全長(mm)150 勝手左[L] 注文コード64240736 品番GNDNL2525M-535-030
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は最小加工径・全長・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る

コーナー部のぬすみ加工が可能

用途ぬすみ加工 全長(mm)150 溝幅(mm)5 勝手左[L] クランプクランプオン 最小加工径(Φmm)30 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 刃先(mm)30 オフセット5.0 寸法HF(mm)25 適合インサートGCM N5025-RN 寸法APMX(mm)3.5 寸法APMX2(mm)1.44 FIG1 頭部LH(mm)40
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする