※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDNR2020K-640-030 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240797 GNDNR2020K-640-030 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240797

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)30 全長(mm)125 勝手右[R] 注文コード64240797 品番GNDNR2020K-640-030
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は最小加工径・全長・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る

コーナー部のぬすみ加工が可能

用途ぬすみ加工 全長(mm)125 溝幅(mm)6 勝手右[R] クランプクランプオン 最小加工径(Φmm)30 シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 刃先(mm)25 オフセット5.0 寸法HF(mm)20 適合インサートGCM N6030-RN 寸法APMX(mm)4.0 寸法APMX2(mm)1.59 FIG1 頭部LH(mm)40
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする