※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDSL2525M-206 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240858 GNDSL2525M-206 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240858

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)150 勝手左[L] 注文コード64240858 品番GNDSL2525M-206
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長・勝手など20種類から選べます 他の種類を見る
用途
外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。
外径溝入れ
全長(mm)150 高さ(mm)刃先:25 溝幅(mm)2 勝手左[L] クランプクランプオン 最大溝深さ(mm)6 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 中心から刃先までの距離(mm)25 適合インサートGC□ □20○○-□□ FIG1 頭部LH(mm)30
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする