※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
勝手
左[L]
注文コード
64240867
品番
GNDSL2525M-306
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・勝手
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径多機能浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。
外径溝入れ
全長(mm)
150
高さ(mm)
刃先:25
溝幅(mm)
3
勝手
左[L]
クランプ
クランプオン
最大溝深さ(mm)
6
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
中心から刃先までの距離(mm)
25
適合インサート
GC□ □30○○-□□
FIG
1
頭部LH(mm)
30
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。