※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVXCR2525Q22-20 SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64241050 MVXCR2525Q22-20 SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64241050 MVXCR2525Q22-20 SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64241050

SEC-倣いバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64241050 品番MVXCR2525Q22-20
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

粗〜仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。
新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。

用途
一般旋削・倣い・ぬすみ用。
コーナー半径2.0mmインサート用。
外径・倣い・ぬすみ加工
形状インサート:菱形[V] 幅B(mm)25 高さH(mm)25 勝手右[R] クランプスクリューオン式+クランプオン式 切込み角度(°)95 寸法LF(mm)180 刃先(mm)WF:32 刃先長(mm)25 適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520 頂角(°)35 FIG1 頭部LH(mm)45
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする