※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNBX030R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241059 BNBX030R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241059 BNBX030R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241059

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)3.5 注文コード64241059 品番BNBX030R BN7125
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は最小加工径・勝手など9種類から選べます 他の種類を見る

新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!
最大オーバーハングL/D=5を実現
たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現
耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現

用途内径・端面加工 高さH(mm)2.7 最小加工径(Φmm)3.5 コーナー半径(mm)0.2 寸法LF(mm)40 切刃形状U 材種BN7125 径(mm)3.0
注意
※BNBX型バイトはHBB型スリーブにも装着可能ですが、Φ6mm以下のバイトにはHBX型スリーブのご使用をおすすめします。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする