※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
64241147
品番
PSC40 C16-75
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタ型
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
16
勝手
N
名称
ボーリングバイト用ホルダ
ねじ(mm)
M10
寸法BD(mm)
48
レンチ
LH050
寸法LF2(mm)
75
寸法WF(mm)
75
適合セットスクリュー
BTD1012
寸法DCSFMS(mm)
40
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。