※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
64241226
品番
PSC50 C20-75
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタ型
全長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
20
勝手
N
名称
ボーリングバイト用ホルダ
ねじ(mm)
M10
寸法BD(mm)
52
レンチ
LH050
寸法LF2(mm)
75
寸法WF(mm)
75
適合セットスクリュー
BTD1012
寸法DCSFMS(mm)
50
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。