※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)12 注文コード64241260 品番PSC63 C12-70
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はシャンク径など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様アダプタ型 全長(mm)42 シャンク径(Φmm)12 勝手N 名称ボーリングバイト用ホルダ ねじ(mm)M10 寸法BD(mm)42 レンチLH050 寸法LF2(mm)70 寸法WF(mm)70 適合セットスクリューBTD1012 寸法DCSFMS(mm)63 FIG1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする