※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSMER45020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241400 BSMER45020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241400 BSMER45020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241400

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)4.5 注文コード64241400 品番BSMER45020D2S6 BN2000
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は最小加工径など24種類から選べます 他の種類を見る
用途内径・端面加工 最小加工径(Φmm)4.5 材質(インサート)CBN 適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A コーナー半径(mm)0.2 材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク 寸法LF(mm)35.0 材種BN2000 シャンク径(mm)6.0 寸法WF(mm)刃先距離:2.20 首下径(Φmm)4.0 商品タイプろう付け 加工深さ(mm)9.3 FIG2
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする