※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
4.0
勝手
左[L]
注文コード
64241418
品番
E06D2-SEXCL03-04P
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・勝手
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径・端面加工
シャンク径(Φmm)
6.0
勝手
左[L]
クランプ
スクリューオン式
最小加工径(Φmm)
4.0
適合スリーブ
HBSM6020/HBSM6020A
材質(シャンク)
油穴付き超硬シャンク
寸法LF(mm)
33.75
刃先(mm)
1.95
材種
CBN
すくい角(°)
-13
首下径(Φmm)
3.75
加工深さ(mm)
8
FIG
1
注意
※SEXC型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。