※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E06D2-SEXCL03-06P スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64241436 E06D2-SEXCL03-06P スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64241436 E06D2-SEXCL03-06P スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64241436

スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)6.0 勝手左[L] 注文コード64241436 品番E06D2-SEXCL03-06P
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は最小加工径・勝手など12種類から選べます 他の種類を見る
用途内径・端面加工 シャンク径(Φmm)6.0 勝手左[L] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)6.0 適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A 材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク 寸法LF(mm)36.75 刃先(mm)2.95 材種CBN すくい角(°)-11 首下径(Φmm)5.75 加工深さ(mm)12 FIG1
注意
※SEXC型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする