※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法Lm(mm)50最大荷重(N)42注文コード64241608品番LEM-5-50-W-OR
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956販売価格(税別)
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。