※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBMXR0420-05 AC1030U SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル 64241637 KBMXR0420-05 AC1030U SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル 64241637

SEC-極小径ボーリングバイトインサート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 最小加工径(Φmm)4.0 注文コード64241637 品番KBMXR0420-05 AC1030U
参考基準価格(税別)¥29,550 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は最小加工径など12種類から選べます 他の種類を見る
用途
ステンレス鋼、一般鋼用。
内径加工用。
寸法(mm)刃先位置:4.30 全長L(mm)37.5 最小加工径(Φmm)4.0 コーティングAC1030U コーナー半径(mm)0.05 オフセット0.50 加工深さ(mm)20
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする