※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBMXR01506-20 AC1030U SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル 64241680 KBMXR01506-20 AC1030U SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル 64241680

SEC-極小径ボーリングバイトインサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 最小加工径(Φmm)1.5 注文コード64241680 品番KBMXR01506-20 AC1030U
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は最小加工径など12種類から選べます 他の種類を見る
用途
ステンレス鋼、一般鋼用。
内径加工用。
寸法(mm)刃先位置:4.05 全長L(mm)23.5 最小加工径(Φmm)1.5 コーティングAC1030U コーナー半径(mm)0.2 オフセット0.25 加工深さ(mm)6
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする