※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
最小加工径(Φmm)
5.0
注文コード
64241689
品番
KBMXR0511-05 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス鋼、一般鋼用。
内径加工用。
寸法(mm)
刃先位置:4.50
全長L(mm)
28.5
最小加工径(Φmm)
5.0
コーティング
AC1030U
コーナー半径(mm)
0.05
オフセット
0.70
加工深さ(mm)
11
注意
※画像は代表画像を使用しています。