※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
64241741
品番
KBMGR0511-10 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
内径溝入れ加工用。
ステンレス鋼、一般鋼用。
高さH(mm)
2.2
最小加工径(Φmm)
3.0
コーナー半径(mm)
0.2
寸法LF(mm)
40
切刃形状
U
材種
BN7125
径(mm)
2.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。