※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNBX020R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241750 BNBX020R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241750 BNBX020R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241750

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手なし[N] 注文コード64241750 品番BNBX020R BN7125
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は最小加工径・勝手など9種類から選べます 他の種類を見る

新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!
最大オーバーハングL/D=5を実現
たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現
耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現

材質サーメット:T1500A タイプポジティブ 切刃長さ(mm)9.525 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 切刃(mm)09 みぞ穴T 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.08 ブレーカすくい角(°)15 ブレーカの有無片面 使用インサート正方形[S] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] 等級記号M
注意
※BNBX型バイトはHBB型スリーブにも装着可能ですが、Φ6mm以下のバイトにはHBX型スリーブのご使用をおすすめします。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする