※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNBX025R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241759 BNBX025R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241759 BNBX025R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241759

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手なし[N] 注文コード64241759 品番BNBX025R BN7125
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は最小加工径・勝手など9種類から選べます 他の種類を見る

新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!
最大オーバーハングL/D=5を実現
たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現
耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)22.0 記号切刃長:22 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーティングAC5015S みぞ穴N 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカの有無なし 使用インサート正三角形[T] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号G 内接円IC(mm)12.70
注意
※BNBX型バイトはHBB型スリーブにも装着可能ですが、Φ6mm以下のバイトにはHBX型スリーブのご使用をおすすめします。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする