※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSMER50020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241795 BSMER50020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241795 BSMER50020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241795

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64241795 品番BSMER50020D2S6 BN2000
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は最小加工径など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用) 材質T2500Z 勝手右[R] 最大溝深さ(mm)3.9 コーナー半径(mm)1 最大加工深さ(mm)外径3.5×内径2.5 インサート厚さ(mm)4.76 刃幅CW(mm)2.00 内接円IC(mm)12.70
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする