※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
スミボロン 小径ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64241811
品番
BSMER50020D3S6 BN2000
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用)
材質
T2500Z
勝手
右[R]
最大溝深さ(mm)
5.4
コーナー半径(mm)
1.25
最大加工深さ(mm)
外径5.0×内径2.5
インサート厚さ(mm)
4.76
刃幅CW(mm)
2.50
内接円IC(mm)
12.70
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。