※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-極小径ボーリングバイトインサート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
最小加工径(Φmm)
3.0
注文コード
64241908
品番
KBMXR0311-05 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス鋼、一般鋼用。
内径加工用。
寸法(mm)
刃先位置:4.10
全長L(mm)
28.5
最小加工径(Φmm)
3.0
コーティング
AC1030U
コーナー半径(mm)
0.05
オフセット
0.30
加工深さ(mm)
11
注意
※画像は代表画像を使用しています。