※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
8
最小加工径(Φmm)
6
注文コード
64241951
品番
S08H-SCLCL03X1-06
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最小加工径
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径仕上〜中切削用。
奥端面加工
形状
インサート:菱形
シャンク長(mm)
100
切刃長さ(mm)
3.55
高さH(mm)
7
記号
インサート厚さ:X1,インサート切刃長:03,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:H,切刃形状:L
頭部寸法(mm)
28
勝手
左[L]
クランプ
スクリューオン式
最小加工径(Φmm)
6
切込み角度(°)
95
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
100
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
3.0
すくい角(°)
-13
シャンク径(mm)
8
インサート番号
C
インサート厚さ(mm)
1.40
適合インサート
CC□□03X1
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7
FIG
1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。