曜日別特売
BE-830 プレート 自然乾燥式 バイオクラフト 64241995

プレート 自然乾燥式

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード64241995品番BE-830
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ゲルとセロファンをクリップで留める簡単セット
ミニゲルからスラブゲルまで使用可

仕様●外寸(mm):幅200×奥行200×高10●有効ゲルサイズ(mm):155×155●乾燥方式:自然乾燥タイプ●プレート面加工:アクリル樹脂●重量(g):300●適用:スラブゲル・ミニゲル●セット内容:ゲルドライヤー本体:1台、セロファンシート 200×200mm:10枚、クリップ:8個アズワン品番65-9539-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする