※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDLR2020K-1.516 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64242206 GNDLR2020K-1.516 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64242206

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)125 勝手右[R] 注文コード64242206 品番GNDLR2020K-1.516
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長・勝手など14種類から選べます 他の種類を見る
用途
外径深溝入れ・突切り用。
外径溝入れ
全長(mm)125 高さ(mm)刃先:20 溝幅(mm)1.5 勝手右[R] クランプクランプオン 最大溝深さ(mm)16 シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 中心から刃先までの距離(mm)20 適合インサートGCM N150005-GF FIG1 頭部LH(mm)38.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする