※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64242355
品番
CCLNR2525-32
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
用途
一般旋削・端面用。
外径・端面加工
形状
インサート:菱形[C]
幅B(mm)
25
高さH(mm)
25
勝手
右[R]
寸法LF(mm)
150
刃先(mm)
32
オフセット
7
クランプ機構
クランプオン
寸法HF(mm)
25
切刃角度(°)
95
適合インサート
CNGN0903○○
頂角(°)
インサート:80
FIG
1
頭部LH(mm)
25
注意
※画像は代表画像を使用しています。