※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S10M-SVQCR0802-14 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242450 S10M-SVQCR0802-14 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242450 S10M-SVQCR0802-14 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242450

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(mm)10 最小加工径(Φmm)14 注文コード64242450 品番S10M-SVQCR0802-14
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシャンク径・最小加工径など53種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
形状インサート:菱形 シャンク長(mm)150 切刃長さ(mm)8.3 高さH(mm)9 記号インサート厚さ:02,インサート切刃長:08,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:M,切刃形状:Q 勝手右[R] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)14 寸法E1(mm)4.5 切込み角度(°)107.5 材質(シャンク) 寸法LF(mm)150 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)8.5 シャンク径(mm)10 インサート番号V インサート厚さ(mm)2.38 適合インサートVC□□0802 頂角(°)35 逃げ角(°)7 FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする