※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25T-SCLPL0903-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242660 S25T-SCLPL0903-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242660 S25T-SCLPL0903-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242660 S25T-SCLPL0903-27 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242660

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(mm)25 最小加工径(Φmm)27 注文コード64242660 品番S25T-SCLPL0903-27
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はシャンク径・最小加工径など41種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径仕上〜中切削用。
奥端面加工
形状インサート:菱形 シャンク長(mm)300 切刃長さ(mm)9.7 高さH(mm)22 記号インサート厚さ:03,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:L 頭部寸法(mm)18.0 勝手左[L] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)27 切込み角度(°)95 材質(シャンク) 寸法LF(mm)300 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)13.5 すくい角(°)-2 シャンク径(mm)25 インサート番号C インサート厚さ(mm)3.18 適合インサートCP□□0903 頂角(°)80 逃げ角(°)11 FIG1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする