Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64242739 品番5051254779612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます
新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます
数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます

用途
対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降
動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)
動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)
動作HDD容量:10GB以上
その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須
納品物:物理納品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする