ボディバッグ ショルダーバッグ ワンショルダー 撥水加工 【Nintendo Switch/小型ガジェット 等収納】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64242766 品番BM-OFBB01BK
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ゲーム機や小型ガジェットの収納に便利!休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのボディバッグです。NINTENDO SWITCH(TM)(有機EL)を収納可能。ガジェットなど小物類を整理して収納できる、多数ポケットを備えています。

用途
休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのボディバッグです。
前面ポケットには鍵などを取り付けるのに便利なキーフックや、中に入っているものが見やすい半透明のポケットなど多数ポケットを設置。小物類を分けて収納できます。
前面下部ポケットには抗菌加工した防水コーティング生地を採用。濡れた状態の折り畳み傘などをそのまま入れても水が漏れる心配がありません。
※収納物のサイズによっては収納できない場合があります。
この抗菌加工は、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
バッグ内部にはケーブルなどの周辺機器を固定して収納できるストレッチメッシュポケットや、ペンを挿せるポケットを配置。ごちゃつきやすい細かなアイテムの整理に便利です。
NINTENDO SWITCH(TM)(有機EL)を収納できるスリーブは、高級感のあるベロア起毛素材を採用。画面を傷から守ります。
背面のファスナーポケットの内装には、磁気防止生地を採用。クレジットカードやパスポートなどをスキミングから守ります。
ショルダーベルトは長さが調節でき、着脱も可能です。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他ナスカンストラップ付き(フロント気室内部) 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約575 外形寸法(mm)W約280×D約90×H約170 ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず 容量(L)4.5 表面処理撥水加工(表生地)、抗菌防水加工(前面ファスナーポケット内部) 内寸(mm)ゲーム機用ポケット:W約250×D約15×H約110 ※携帯ゲーム機の参考収納寸法 対応モデル:NINTENDO SWITCH(TM)、 NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) ※ケースなどを使用されている場合は、収納できない可能性があります。 ポケット(前面)ファスナーポケット(抗菌防水仕様)×1、(気室内)フロント気室内:ファスナーポケット(半透明)×1、オープンポケット×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×1、ファスナーポケット×1、(気室内)メイン気室内:ゲーム機用オープンポケット(起毛)×1、オープンポケット(ストレッチメッシュ×4、ペンホルダー×1、(背面)ファスナーポケット(スキミング防止素材)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする