エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 電源(制御機器)
エコー電子(EDK)の 遮断
エコー電子(EDK)の ヒューズ
ヒューズ保持金具 1セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64242826
品番
FC-05C-E
参考基準価格(税別)
¥44
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
仕様
●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
接触抵抗(mΩ)
10以下
アズワン品番
67-0401-75
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
Φ5.2×20