ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード64242827 品番HAB-HIS01UWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。

用途
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。
立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。
※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります)
”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。
低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。
スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。
髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。
アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。
耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。
※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。
小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時
電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。
給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。
ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。
※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。
USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。
電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。
開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。
持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。
横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。
バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。
※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)) ホワイト 質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77 電源5V/3A ケーブル長(m)1 ※コネクター含まず 最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わります コネクタ形状USB Type-C(TM) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167 保証期間1年間 モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃ 温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃ 連続動作時間30分で自動電源オフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする