アドビ
アドビの PCソフト
アドビの 画像/映像制作ソフト
アドビの 画像編集ソフト
教育(個)/MLP PHSP&PREM Elements25 SUBS3Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64242967
品番
30006981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●プラットフォーム:Windows/Mac●動作HDD容量:15GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリのインストール用)●その他動作条件:詳細は
こちら
●情報取得日:20241127●動作CPU:【Win】インテル第6世代以降またはAMDの同等以上のプロセッサー(SSE4.2対応) 【Mac】インテル第6世代以降のプロセッサー、Apple Silicon M1以降のプロセッサー●動作メモリ:8GB以上のRAM
対応OS
【Win】Windows 10(バージョン22H2)日本語版、Windows 11(バージョン23H2)日本語版(64-bit版のみ。Windows 7、Windows 8.1はサポート対象外) 【Mac】macOS 13、macOS 14(14.4以降)