仕様●プラットフォーム:Windows/Mac●動作CPU:【Win】インテル第6世代以降またはAMDの同等以上のプロセッサー(SSE4.2対応) 【Mac】インテル第6世代以降のプロセッサー、Apple Silicon M1以降のプロセッサー●動作HDD容量:15GB以上の空き容量のあるハードディスク(アプリのインストール用)●動作メモリ:8GB以上のRAM
対応OS【Win】Windows 10(バージョン22H2)日本語版、Windows 11(バージョン23H2)日本語版(64-bit版のみ。Windows 7、Windows 8.1はサポート対象外) 【Mac】macOS 13、macOS 14(14.4以降)