画像準備中

プロジェクター用デスクトップスタンド/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64243001 品番ST30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シーンに合わせて、自由に角度調整:BenQ GP520プロジェクターに対応。工具不要で簡単に取り付けられるので、安心して使えます。
フリースタイル設置&確実ロック:360°の水平回転と20°の上下調整を瞬時に設定できる台座により、シーンに合わせた設置に応じて安定した投写を実現します。
強靭な構造、しっかりホールド:耐荷重は最大約8kg の高剛性を持つ5mm湾曲金属アームと、滑り止め付きの台座で、軽量なのに抜群の安定感があります。
洗練された外観と安定した設置:マット仕上げのメタル素材がモダンな印象を与え、ベース部にはケーブル収納機構を内蔵しているため、デスク周りもすっきり保てます。
あらゆるシーンにフィット:寝室での映画鑑賞、リビングでのゲーム、大画面でのスポーツ観戦など、設置場所やスタイルを選ばず、縦向き・横向き・天井向きなど自在に設置でき、プレミアムな映像体験を提供します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする