画像準備中

MousePro LP-I7U01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64243028 品番LPI7U01B7BDAW101DEC-BPQD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

高品質を実現する優れた排熱設計
ビジネス向けスタンダードパソコン
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
450W電源
オリジナルマウス、キーボード付属

仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●VRAM容量:メインメモリからシェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合 電源400W/AC 100V(50/60Hz) 本体質量(g)4800 最大消費電力(W)210 メモリー容量【メインメモリー】標準:16GB/最大:64GB 使用CPUCore i7 プロセッサー 14700 スピーカーなし OSWindows 11 Pro(インストール、ライセンス) チップセットB760 キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載 ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB (NVMe) 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする